fin de vie

Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus - 1422535

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sans halogène - Non

  • avec affichage LED - Non

  • blindé - Non

  • type de câble - multiconducteur

  • réticulé - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626306599

Réf. Sonepar

00126630659

Réf. Fournisseur

1422535

Marque

Phoenix Contact

sans halogène:

Non

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

tension assignée (Ue):

48 V

Câble pour système de bus, PUR exempt d'halogène, violet RAL 4001, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompageA, sur connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompageA, longueur de câble: 1,8m