Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus - 1428694

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ - autre
longueur - 2 m
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356322973
Réf. Sonepar
00126632297
Réf. Fournisseur
1428694
Marque
Phoenix Contact
finition raccordement électrique, côté champ:
M12
type de contact à fiche, côté champ:
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
autre
longueur:
2 m
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
6
type de connecteur raccordement 1:
M12
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
type de connecteur raccordement 2:
M12
longueur du câble:
2 m
boîtier du connecteur raccordement 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
matériau de la gaine de câble:
autre
sans halogène:
Non
boîtier du connecteur raccordement 2:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
couleur de la gaine de câble:
autre
avec affichage LED:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
blindé:
Non
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
type de câble:
multiconducteur
matériau du corps de base de contact:
autre
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Oui
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...80 °C
brochage:
1:1
indice de protection (IP):
IP65
courant assigné In:
2 A
tension assignée (Ue):
30 V
indice de protection (IP):
IP65


