fin de vie

Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus - 1424935

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - autre

  • type de câble - autre

  • longueur - 15 m

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626383309

Réf. Sonepar

00126638330

Réf. Fournisseur

1424935

Marque

Phoenix Contact

catégorie:

autre

type de câble:

autre

longueur:

15 m

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(4)

couleur de gaine:

autre

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

construction de câbles:

autre

brochage:

1:1

Câble préconfectionné pour bus, 4-pôles, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, sur connecteur mâle droit RJ45, longueur de câble: 15 m