fin de vie

Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus - 1419082

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - F/UTP

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • longueur - 2 m

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356541497

Réf. Sonepar

00126654149

Réf. Fournisseur

1419082

Marque

Phoenix Contact

type de câble:

F/UTP

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

longueur:

2 m

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

3

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de connecteur raccordement 2:

M12

longueur du câble:

2 m

matériau de la gaine de câble:

PVC

sans halogène:

Non

boîtier du connecteur raccordement 2:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

couleur de la gaine de câble:

autre

avec affichage LED:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

blindé:

Oui

type de câble:

multiconducteur

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

matériau du corps de base de contact:

autre

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...105 °C

brochage:

1:1

indice de protection (IP):

IP65

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

48 V

indice de protection (IP):

IP65

Câble préconfectionné pour bus, PROFIBUS PA (31,25 kbit-s), 3-pôles, blindé, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 2 m, pour zone Ex avec molette inox