Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus - 1419042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté champ - autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 5
longueur du câble - 15 m
matériau de la gaine de câble - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356542869
Réf. Sonepar
00126654286
Réf. Fournisseur
1419042
Marque
Phoenix Contact
disposition de la rampe de câble, côté champ:
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
5
longueur du câble:
15 m
matériau de la gaine de câble:
autre
sans halogène:
Non
couleur de la gaine de câble:
autre
avec affichage LED:
Non
blindé:
Oui
type de câble:
multiconducteur
matériau du corps de base de contact:
autre
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-20...-20 °C
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
48 V
indice de protection (IP):
IP65


