fin de vie

Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus - 1419064

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 5

  • longueur du câble - 20 m

  • matériau de la gaine de câble - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356543255

Réf. Sonepar

00126654325

Réf. Fournisseur

1419064

Marque

Phoenix Contact

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

5

longueur du câble:

20 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

autre

avec affichage LED:

Non

blindé:

Oui

type de câble:

multiconducteur

matériau du corps de base de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...-20 °C

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

48 V

indice de protection (IP):

IP65

Câble préconfectionné pour bus, CANopen, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, Gris RAL 7001, blindé, Connecteur coudé M12-SPEEDCON, Détrompage A, sur Connecteur femelle droit M12-SPEEDCON, Détrompage A, L= 20 m, Connecteur non blindé