Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus - 1068395
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - autre
type de câble - S/FTP
longueur - 0.5 m
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626740454
Réf. Sonepar
00126674045
Réf. Fournisseur
1068395
Marque
Phoenix Contact
catégorie:
autre
type de câble:
S/FTP
longueur:
0.5 m
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
couleur de gaine:
autre
protection du levier d'arrêt:
Non
construction de câbles:
autre
brochage:
1:1


