fin de vie

Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus - 1070387

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - SF/FTP

  • longueur - 1 m

  • douille de protection contre le ployage - injecté

  • protection du levier d'arrêt - Non

  • couleur de la douille de protection contre le ployage - noir

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626749525

Réf. Sonepar

00126674952

Réf. Fournisseur

1070387

Marque

Phoenix Contact

type de câble:

SF/FTP

longueur:

1 m

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Oui

brochage:

1:1

Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet?, 5-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A SPEEDCONNEC, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A SPEEDCONNEC, longueur de câble: 1 m