Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus - 1405982

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5 m
couleur de gaine - gris
type de connecteur raccordement 2 - M12
boîtier du connecteur raccordement 2 - IEC 61076-2-101-A1 M12-D
douille de protection contre le ployage - injecté
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356800464
Réf. Sonepar
00126680046
Réf. Fournisseur
1405982
Marque
Phoenix Contact
longueur:
5 m
couleur de gaine:
gris
type de connecteur raccordement 2:
M12
boîtier du connecteur raccordement 2:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
brochage:
1:1
indice de protection (IP):
IP65


