Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus - 1085974

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de câble - SF/UTP
longueur - 35 m
type de connecteur raccordement 1 - M12
type de connecteur raccordement 2 - M12
boîtier du connecteur raccordement 1 - IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626876917
Réf. Sonepar
00126687691
Réf. Fournisseur
1085974
Marque
Phoenix Contact
type de câble:
SF/UTP
longueur:
35 m
type de connecteur raccordement 1:
M12
type de connecteur raccordement 2:
M12
boîtier du connecteur raccordement 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
boîtier du connecteur raccordement 2:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Oui
brochage:
1:1


