fin de vie

Phoenix Contact - Cable Yokogawa, YUC 50 poles - 4 x HE10 - 14pts, l - 2314778

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable Yokogawa, YUC 50 poles - 4 x HE10 - 14pts, l

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - SPS-autres appareils

  • type d’accessoires électriques - adaptateur

  • type d’accessoires mécaniques - autre

  • longueur - 20 m

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356167666

Réf. Sonepar

00126616766

Réf. Fournisseur

2314778

Marque

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

type d’accessoires électriques:

adaptateur

type d’accessoires mécaniques:

autre

longueur:

20 m

accessoire:

Oui

finition raccordement électrique, côté champ:

bloc multiprise

pièce détachée:

Non

finition raccordement électrique, côté boîtier:

bloc multiprise

nombre de pôles:

32

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

Câble préconfectionné Yokogawa, avec un connecteur femelle à 50 pôles et quatre connecteurs femelles à 14 pôles (modulo 4 x 8 voies), pour cartes ADV551 et ADV151. Longueur : 20m