Phoenix Contact - Câbles ronds CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/M340 - 2321693

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Câbles ronds CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/M340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 8 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 50

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356412186

Réf. Sonepar

00126641218

Réf. Fournisseur

2321693

Marque

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

8 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

50

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

Câble préconfectionné (Fujitsu à 40 pôles et FLK à 50 pôles) pour couplage de 32 voies sur des cartes E/S de MODICON M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K,BMX DDM 3202K), longueur de câble 8 m

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.