fin de vie

Phoenix Contact - Cache de protection - 1109398

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cache de protection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de verrouillage - sans

  • avec garniture d’étanchéité - Non

  • couleur - autre

  • classe de protection (IP), monté - IP50

  • avec élément de détention - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151020989

Réf. Sonepar

00126102098

Réf. Fournisseur

1109398

Marque

Phoenix Contact

type de verrouillage:

sans

avec garniture d’étanchéité:

Non

couleur:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP50

avec élément de détention:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température ambiante:

80...80 °C

Cache en plastique transparent pour raccordement QPD-QUICKON 4 x 2,5 mm², IP50