fin de vie

Phoenix Contact - Cache de protection metallique - 1604228

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec conducteur de protection - Non

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356248174

Réf. Sonepar

00126001985

Réf. Fournisseur

1604228

Marque

Phoenix Contact

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

matériau du boîtier/corps:

autre

Cache de protection métallique, M23, indice de protection: IP67, série: RC, Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1241732