fin de vie

Phoenix Contact - Cache de protection metallique - 1622140

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cache de protection metallique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombres de connecteurs data - 0

  • type de verrouillage - autre

  • avec conducteur de protection - Non

  • classe de protection (IP), monté - IP67

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626369648

Réf. Sonepar

00126636964

Réf. Fournisseur

1622140

Marque

Phoenix Contact

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombres de connecteurs data:

0

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Cache de protection métallique, M23, M23, indice de protection: IP67, série: SF