En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Phoenix Contact - Cache HC-B 16-AP-GY - 1660384

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cache HC-B 16-AP-GY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 52 mm

  • hauteur - 4.5 mm

  • forme de l'évidement - autre

  • nombre d'évidements - 0

  • matériau de la plaque d'adaptateur - plastique

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918022020

Réf. Sonepar

00126802202

Réf. Fournisseur

1660384

Marque

Phoenix Contact

largeur:

52 mm

hauteur:

4.5 mm

forme de l'évidement:

autre

nombre d'évidements:

0

matériau de la plaque d'adaptateur:

plastique

longueur:

123 mm

avec garniture d’étanchéité:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP54

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

HB

Cache HEAVYCONNEC, pour découpes de paroi de type B16/HV6, 3,5 mm d'épaisseur, gris

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.