Phoenix Contact - Cadre d'arrimage HC-B 10-ANDOCK - 1586125

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cadre d'arrimage HC-B 10-ANDOCK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec conducteur de protection - Non

  • largeur - 55 mm

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - autre

  • nombre min. de cycles d'insertion - 500

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356345736

Réf. Sonepar

00126634573

Réf. Fournisseur

1586125

Marque

Phoenix Contact

avec conducteur de protection:

Non

largeur:

55 mm

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

nombre min. de cycles d'insertion:

500

Cadre d'arrimage pour racks, pour éléments de contact de type B10, avec 4 vis à tête plate M5, insert de compensation axes x/y ± 1,5 mm

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.