Phoenix Contact - Cadre de montage - VS-A-F-IP67-BK - 1658668

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du cadre de fixation - plastique

  • orientation de la fixation - orientable

  • avec raccordement PE - Non

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

  • largeur - 36 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356163200

Réf. Sonepar

00126616320

Réf. Fournisseur

1658668

Marque

Phoenix Contact

matériau du cadre de fixation:

plastique

orientation de la fixation:

orientable

avec raccordement PE:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

36 mm

hauteur:

36 mm

profondeur:

27.6 mm

Cadre de montage, IP67, pour système Freenet, pour découpe de montage ronde, avec joint, sans vis de fixation, coloris : noir

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.