Phoenix Contact - Cadre d'étanchéité CES-B24-SFFS-PLBK - 0801658

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cadre d'étanchéité CES-B24-SFFS-PLBK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • largeur - 58 mm

  • hauteur - 147 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 10

  • matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356674140

Réf. Sonepar

00126801661

Réf. Fournisseur

0801658

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

largeur:

58 mm

hauteur:

147 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

10

matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

estampages:

Non

type de filetage:

métrique

Cadre d'étanchéité, avec verrouillage, design: B24, Nombre de joints pour câbles (petit): 10, matériau: PA (exempt d'halogène), coloris: noir, longueur: 147 mm, largeur: 58 mm, hauteur: 20 mm

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Phoenix Contact

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact