🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Phoenix Contact - Cadre support de module HC-M-B16-MFH-H - 1182093

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cadre support de module HC-M-B16-MFH-H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec conducteur de protection - Oui

  • longueur - 84.5 mm

  • largeur - 34.9 mm

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - autre

  • montage direct possible - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4063151218577

Réf. Sonepar

00126121857

Réf. Fournisseur

1182093

Marque

Phoenix Contact

avec conducteur de protection:

Oui

longueur:

84.5 mm

largeur:

34.9 mm

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

montage direct possible:

Oui

montage sur rails:

Non

nombre min. de cycles d'insertion:

500

Cadre support de module, taille: B16, version : pour le côté capot (A, B, C, ...), 4 mm² ... 6 mm², application: Cadre support de module

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.