Phoenix Contact - Capot D-SUB - CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - 1419723

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Capot D-SUB - CUC-DST-GZNI-A/DSSC9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • largeur - 31.6 mm

  • hauteur - 15.2 mm

  • revêtement du boîtier - autre

  • avec presse-étoupe - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626188027

Réf. Sonepar

00126618802

Réf. Fournisseur

1419723

Marque

Phoenix Contact

matériau du boîtier/corps:

autre

largeur:

31.6 mm

hauteur:

15.2 mm

revêtement du boîtier:

autre

avec presse-étoupe:

Non

méthode de montage du raccord de câble:

autre

avec volet de protection:

Non

avec piquage:

Non

avec garniture d’étanchéité:

Non

nombre d'entrées de conduit:

1

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-35...100 °C

finition CEM:

Oui

résistant aux UV:

Non

Capot D-SUB, indice de protection: IP20, matériau: Zinc coulé sous pression, sortie du câble: coudé, taille de boîtier: 1, coloris: blanc métallique

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.