Non retournable

Phoenix Contact - Capot de boîtier - ME 22,5 OT-FKDSO KMGY - 2200323

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Capot de boîtier - ME 22,5 OT-FKDSO KMGY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de boîtier - fermé

  • montage possible sur barres profilées - Non

  • montage mural possible - Non

  • largeur - 22.6 mm

  • hauteur - 99 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356563888

Réf. Sonepar

00126200323

Réf. Fournisseur

2200323

Marque

Phoenix Contact

type de boîtier:

fermé

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

largeur:

22.6 mm

hauteur:

99 mm

boîtier connectable:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

finition de la surface:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

profondeur:

45.85 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure du boîtier pour blocs de jonction C.I. avec raccordement à ressort Push-in, largeur: 22,6 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 45,85 mm, coloris: gris clair (7035)

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.