Phoenix Contact - Capot de câble pour connecteur femelle 5 pôles - 2749563

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Capot de câble pour connecteur femelle 5 pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • surveillance parasurtension - Non

  • avec contact de signalisation à distance - Non

  • signalisation au niveau de l'appareil - sans

  • version anti-déflagration - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PHOENIX CONTACT

EAN

4017918104986

Réf. Sonepar

00126810498

Réf. Fournisseur

2749563

Marque

Phoenix Contact

mode de pose:

autre

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

SUBCONTRAB - Capot de câble pour connecteur femelle 5 pôles

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.