🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Phoenix Contact - Capot de protection pour borne WST 2,5 - 3030941

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Capot de protection pour borne WST 2,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - jaune

  • mode de pose - autre

  • modèle - autre

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918193102

Réf. Sonepar

00126819310

Réf. Fournisseur

3030941

Marque

Phoenix Contact

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

jaune

mode de pose:

autre

modèle:

autre

sans halogène:

Oui

symbole:

autre

signification de l'impression:

autre

largeur:

5.15 mm

hauteur:

1 mm

Capot de protection, 5 pôles, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.