Non retournable

Phoenix Contact - Capot de protection pour socket-outlet - EV-T2SC-EM - 1627635

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Capot de protection pour socket-outlet - EV-T2SC-EM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capuchon de protection

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626346083

Réf. Sonepar

00126627665

Réf. Fournisseur

1627635

Marque

Phoenix Contact

type d'accessoire/pièce détachée:

capuchon de protection

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

POLOGNE

Couvercle rabattable à fermeture automatique pour prise de charge d'infrastructure, Type 2, CEI 62196-2, Filetage: Vis Torx 30 x 12 (compris dans les fournitures)

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.