Non retournable

Phoenix Contact - Capot de protection pour socket-outlet - EV-T2SOC-P - 1164297

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Capot de protection pour socket-outlet - EV-T2SOC-P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capuchon de protection

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151177812

Réf. Sonepar

00126117781

Réf. Fournisseur

1164297

Marque

Phoenix Contact

type d'accessoire/pièce détachée:

capuchon de protection

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

CHARX connect, Capot de protection, Accessoires, pour la mise en place sur les prises de charge côté infrastructure, à fermeture automatique, avec indicateur d'état LED dans le cadre du couvercle de protection, Type 2, CEI 62196-2

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.