Non retournable

Phoenix Contact - Capot de protection - VS-PPC-C1-PC67-POBK - 1608155

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de verrouillage - Push Pull

  • avec garniture d’étanchéité - Non

  • avec élément de détention - Non

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

  • température ambiante - 70...70 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356159999

Réf. Sonepar

00126615999

Réf. Fournisseur

1608155

Marque

Phoenix Contact

type de verrouillage:

Push Pull

avec garniture d’étanchéité:

Non

avec élément de détention:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température ambiante:

70...70 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Couvercle de protection, IP67, servant à recouvrir l'isolant pour contact dans le cadre de montage Push-Pull RJ45 et SC-RJ

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.