Phoenix Contact - Capot passe-cable pour connecteur prolongateur - 1607027

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - autre
disposition de l'entrée de câble - autre
position de l'étrier - autre
type de verrouillage - raccord à écrou
revêtement du boîtier - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356278508
Réf. Sonepar
00126607027
Réf. Fournisseur
1607027
Marque
Phoenix Contact
matériau du boîtier/corps:
autre
disposition de l'entrée de câble:
autre
position de l'étrier:
autre
type de verrouillage:
raccord à écrou
revêtement du boîtier:
autre
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
avec piquage:
Non
avec garniture d’étanchéité:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
-20...125 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Non
résistant aux UV:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP65


