Phoenix Contact - Capot - VC-K-T3-R - 1855115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - boîtier de prise
matériau du boîtier/corps - plastique
disposition de l'entrée de câble - autre
position de l'étrier - sans
type de verrouillage - vis
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918159276
Réf. Sonepar
00126815927
Réf. Fournisseur
1855115
Marque
Phoenix Contact
finition du boîtier:
boîtier de prise
matériau du boîtier/corps:
plastique
disposition de l'entrée de câble:
autre
position de l'étrier:
sans
type de verrouillage:
vis
largeur:
33 mm
hauteur:
75 mm
profondeur:
65 mm
revêtement du boîtier:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
avec presse-étoupe:
Non
méthode de montage du raccord de câble:
PG
avec volet de protection:
Non
avec piquage:
Non
avec garniture d’étanchéité:
Oui
nombre d'entrées de conduit:
1
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-40...80 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Non
résistant aux UV:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP67


