Non retournable

Phoenix Contact - Capuchon de fermeture - PROT-M12 MS-M-CHAIN PPI - 1320659

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Capuchon de fermeture - PROT-M12 MS-M-CHAIN PPI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de verrouillage - autre

  • avec garniture d’étanchéité - Non

  • classe de protection (IP), monté - IP65

  • avec élément de détention - Non

  • température ambiante - 85...85 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151605988

Réf. Sonepar

00126160598

Réf. Fournisseur

1320659

Marque

Phoenix Contact

type de verrouillage:

autre

avec garniture d’étanchéité:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP65

avec élément de détention:

Non

température ambiante:

85...85 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Capuchon de fermeture, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.