Non retournable

Phoenix Contact - CD 40X80 WH - Goulotte - 3240626

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - CD 40X80 WH - Goulotte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 80 mm

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 16 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356629423

Réf. Sonepar

00126240626

Réf. Fournisseur

3240626

Marque

Phoenix Contact

hauteur:

80 mm

largeur:

40 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

ABS

diamètre:

40 mm

distance entre les fentes:

6.5 mm

largeur de rainure:

6 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Non

flexible:

Non

section transversale utile:

2071 mm²

avec partie supérieure:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Goulotte, blanche, composée d'une partie supérieure et d'une partie inférieure, largeur : 40 mm, hauteur : 80 mm, longueur 2 000 mm

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.