Non retournable

Phoenix Contact - CF FLASH 2GBCF FLASH 2GB - Automates Industriel-PCWorx-Mémoire - 2701185

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - CF FLASH 2GBCF FLASH 2GB - Automates Industriel-PCWorx-Mémoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de mémoire - autre

  • taille de mémoire - 1.71799e+010 Ko

  • support de mémoire - autre

  • pays de fabrication - TAIWAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356717144

Réf. Sonepar

00126671714

Réf. Fournisseur

2701185

Marque

Phoenix Contact

type de mémoire:

autre

taille de mémoire:

1.71799e+010 Ko

support de mémoire:

autre

pays de fabrication:

TAIWAN

Mémoire de programme et de configuration, enfichable, 2 Go

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.