Phoenix Contact - CGS 50 - Système de guidage de câbles - 3071400

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - CGS 50 - Système de guidage de câbles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 68 mm

  • matériau - plastique

  • largeur - 68 mm

  • hauteur - 140.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626289182

Réf. Sonepar

00126628918

Réf. Fournisseur

3071400

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

68 mm

matériau:

plastique

largeur:

68 mm

hauteur:

140.5 mm

profondeur:

218 mm

couleur:

gris

Système de guidage de câbles, avec charnière fermée, longueur : 218 mm, largeur : 68 mm, hauteur : 140,5 mm, Dimensions_Diamètre : 42 mm, couleur : gris

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.