Phoenix Contact - CGSA 50 - Système de guidage de câbles - 3071401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - passage de câbles
adapté à la largeur de boîtier - 220 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 150 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 550 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626289175
Réf. Sonepar
00126628917
Réf. Fournisseur
3071401
Marque
Phoenix Contact
modèle:
passage de câbles
adapté à la largeur de boîtier:
220 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
150 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
550 mm
matériau:
plastique
largeur:
68 mm
hauteur:
140.5 mm
profondeur:
218 mm
capacité de charge max.:
1 kg
couleur:
gris
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


