Non retournable

Phoenix Contact - Circuit imprimé - ME LP - 2906908

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Circuit imprimé - ME LP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de boîtier - ouvert

  • matériau - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur - vert

  • avec blindage - Non

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918126520

Réf. Sonepar

00126812652

Réf. Fournisseur

2906908

Marque

Phoenix Contact

type de boîtier:

ouvert

matériau:

autre

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

vert

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

boîtier connectable:

Non

ouvertures d'aération disponibles:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Circuit imprimé, à équiper individuellement, avec contact avec le profilé (EN 60715)

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.