Non retournable

Phoenix Contact - Clé à douille QSS 19 - 1670895

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Clé à douille QSS 19

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 155 mm

  • modèle - poignée

  • dimension du profil - 19 mm

  • flexible - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918157920

Réf. Sonepar

00126815792

Réf. Fournisseur

1670895

Marque

Phoenix Contact

longueur totale:

155 mm

modèle:

poignée

dimension du profil:

19 mm

flexible:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

adapté à des vis filetées hexagonales:

Oui

adapté à une broche rotative:

Non

avec broche rotative:

Non

magnétique:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Clé à douille, pour dévisser ou serrer l'écrou borgne de QUICKON, ouverture 19 mm

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.