Phoenix Contact - Coffret de commande - 0899300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
qualité du matériau - polyester (PET)
largeur - 75 mm
hauteur - 80 mm
profondeur - 56 mm
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626275598
Réf. Sonepar
00126627559
Réf. Fournisseur
0899300
Marque
Phoenix Contact
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
75 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
56 mm
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Oui
à coupler/juxtaposer:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
nombre de portes:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Un produit Phoenix Contact
Découvrez toute la gamme Phoenix Contact


