Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Phoenix Contact - Coffret de commande - 0899310

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Coffret de commande

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 120 mm

  • hauteur - 122 mm

  • profondeur - 91 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626275796

Réf. Sonepar

00126627579

Réf. Fournisseur

0899310

Marque

Phoenix Contact

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

120 mm

hauteur:

122 mm

profondeur:

91 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP66

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Oui

à coupler/juxtaposer:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

nombre de portes:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Coffret de commande, matériau: Polyester renforcé en fibres de verre, avec graphique ajouté, noir, 120 mm x 122 mm x 91 mm, type de verrouillage : Flasque vissé

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Phoenix Contact

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact