En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Coffret de rangement - 5031524

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Coffret de rangement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • embouts de câble isolés - Non

  • raccordements de câbles isolés - Non

  • embouts de câble non isolés - Non

  • avec attache autoblocante - Non

  • avec outil - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918095420

Réf. Sonepar

00126809542

Réf. Fournisseur

5031524

Marque

Phoenix Contact

embouts de câble isolés:

Non

raccordements de câbles isolés:

Non

embouts de câble non isolés:

Non

avec attache autoblocante:

Non

avec outil:

Non

raccordements de câbles non isolés:

Non

cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre:

Non

cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre:

Non

presse-étoupes:

Non

Coffret de rangement, dimensions: 335 x 225 x 55 mm, 24 casiers, taille casier 1: 53 x 53 mm