fin de vie

Phoenix Contact - Collier de serrage - 3240968

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Collier de serrage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 15.8 mm

  • diamètre - 15.8...15.8 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - acier

  • type de fixation - trou de vis

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356710763

Réf. Sonepar

00126671076

Réf. Fournisseur

3240968

Marque

Phoenix Contact

diamètre nominal:

15.8 mm

diamètre:

15.8...15.8 mm

modèle:

fermé

matériau:

acier

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Oui

traitement de la surface:

autre

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Oui

Collier de serrage, matériau: Acier galvanisé, coloris: noir-argenté