🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Communication-Convertisseur Fibre Optique- - 2313986

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Communication-Convertisseur Fibre Optique-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - DC

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

  • Ethernet - Non

  • Fast Ethernet - Non

  • Ethernet gigabit - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356513814

Réf. Sonepar

00126313986

Réf. Fournisseur

2313986

Marque

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation:

DC

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

Ethernet:

Non

Fast Ethernet:

Non

Ethernet gigabit:

Oui

power over Ethernet:

Non

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation DC:

11...30 V

montage mural/direct possible:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

géré:

Non

type de construction:

autre

hauteur:

102 mm

largeur:

35 mm

profondeur:

119 mm

Convertisseur FO avec diagnostic optique intégré, pour DeviceNet?, CAN, CANopen®<-sup> jusqu'à 1000MBit-s, coupleur en T, interfaces: 1 x CAN, 1 x alarme, 2 x FO (B-FOC), 850nm, pour PCF--fibre de verre (multimode)