Phoenix Contact - Communication-Ethernet-Convertisseur d'interface - 1020882

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
côté primaire de service - autre
type de raccordement côté primaire - autre
bidirectionnel - Oui
séparation galvanique - actif
côté secondaire de service - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626512013
Réf. Sonepar
00126003019
Réf. Fournisseur
1020882
Marque
Phoenix Contact
côté primaire de service:
autre
type de raccordement côté primaire:
autre
bidirectionnel:
Oui
séparation galvanique:
actif
côté secondaire de service:
autre
type de raccordement côté secondaire:
autre
protection contre les surintensités:
Oui
consommation électrique nominale:
110 mA


