🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Communication-Ethernet-Convertisseur d'interface - 2702763

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Communication-Ethernet-Convertisseur d'interface

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • côté primaire de service - autre

  • type de raccordement côté primaire - prise D-Sub 9 pôles

  • bidirectionnel - Oui

  • séparation galvanique - actif

  • côté secondaire de service - RS-232

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626339184

Réf. Sonepar

00126633918

Réf. Fournisseur

2702763

Marque

Phoenix Contact

côté primaire de service:

autre

type de raccordement côté primaire:

prise D-Sub 9 pôles

bidirectionnel:

Oui

séparation galvanique:

actif

côté secondaire de service:

RS-232

type de raccordement côté secondaire:

autre

protection contre les surintensités:

Oui

consommation électrique nominale:

110 mA

Serveur d'appareils série destiné à convertir des données série (RS-232-422-485) en données Ethernet (RJ45). Prend en charge les protocoles TCP et UDP. Le logiciel de redirection de port COM et le pilote Windows peuvent être téléchargés. Il