🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Communication-Serie - Cuivre-Coffret de commande - 2316446

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Communication-Serie - Cuivre-Coffret de commande

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 254 mm

  • hauteur - 254 mm

  • profondeur - 127 mm

  • couleur - gris

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626590561

Réf. Sonepar

00126316446

Réf. Fournisseur

2316446

Marque

Phoenix Contact

matériau:

acier inoxydable

largeur:

254 mm

hauteur:

254 mm

profondeur:

127 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7004

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Oui

à coupler/juxtaposer:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

nombre de portes:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Coffret de commande de terrain, en acier inoxydable, à dix raccordements, destiné aux zones Ex. Contient un bloc coupleur d'appareils 6 voies (FB-6SP) pour Foundation Fieldbus ou PROFIBUS PA, le câble préconnectorisé (+, ?, S) est relié à u