Phoenix Contact - Conducteur de puissance - 1113866

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
nombre de pôles - 4
longueur du câble - 11 m
matériau de la gaine de câble - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151037260
Réf. Sonepar
00126103726
Réf. Fournisseur
1113866
Marque
Phoenix Contact
type de contact à fiche, côté champ:
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
nombre de pôles:
4
longueur du câble:
11 m
matériau de la gaine de câble:
autre
sans halogène:
Non
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du corps de base de contact:
CuZn
température extérieure admissible du câble, fixe:
-50...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-30...80 °C
courant assigné In:
12 A
tension assignée (Ue):
63 V
résistance de contact:
5000 mOhm


