Phoenix Contact - Conducteur de puissance - 1609523

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
nombre de conducteurs - 5
catégorie - autre
couleur de gaine - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356166881
Réf. Sonepar
00126616688
Réf. Fournisseur
1609523
Marque
Phoenix Contact
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
matériau de la gaine:
PVC
nombre de conducteurs:
5
catégorie:
autre
couleur de gaine:
autre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
11.8 mm
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
autre
blindage sur câblage:
autre
diamètre externe approx.:
11.8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C


