fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur - 1082320

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 8

  • pour diamètre externe de câble - 5...9.7 mm

  • finition du boîtier - droit

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626815268

Réf. Sonepar

00126003946

Réf. Fournisseur

1082320

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

8

pour diamètre externe de câble:

5...9.7 mm

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement autodénudant

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connecteur, Ethernet CAT6A (10 Gbit-s), 8-pôles, exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12, X, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 5 mm ... 9,7 mm