Phoenix Contact - Connecteur - 1414585

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 4
pour diamètre externe de câble - 10...12 mm
finition du boîtier - coudé
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626029832
Réf. Sonepar
00126004859
Réf. Fournisseur
1414585
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
goupille
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
4
pour diamètre externe de câble:
10...12 mm
finition du boîtier:
coudé
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
9 A
température ambiante:
-25...85 °C
tension assignée (Ue):
300 V
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
3
section de raccordement cable rigide:
1.5...1.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
matériau du filetage:
autre
type de verrouillage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
HB
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP67
nombre min. de cycles d'insertion:
100
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non


