fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur - 1420358

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 4

  • finition du boîtier - droit

  • nombres de connecteurs data - 0

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626206356

Réf. Sonepar

00126004982

Réf. Fournisseur

1420358

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

4

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

125 V

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

3

finition du raccordement électrique:

raccordement autodénudant

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connecteur, 4-pôles, connecteur femelle droit M12, A, Raccordement autodénudant