fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur - 1145014

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 3

  • finition du boîtier - droit

  • nombres de connecteurs data - 0

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151135331

Réf. Sonepar

00126113533

Réf. Fournisseur

1145014

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

3

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

4 A

température ambiante:

80...80 °C

tension assignée (Ue):

48 V

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

3

section de raccordement cable rigide:

0.5...0.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement autodénudant

matériau du revêtement de contact:

nickel

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

autre

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

HB

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP65

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connecteur, 3-pôles, connecteur femelle droit M8, A, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, Variante client